Motion
1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496

FALK
1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1040, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 12.5000 in OD, 9.7500 in Longitud
Artículo MI #04843595
No. Fabricante 1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496

Acoplamiento de engranaje completo - Acoplamiento tamaño 1040, acabado con chaveta, perno expuesto, Full Flex, 12.5000 in OD, 9.7500 in Longitud
Artículo MI #04843595
No. Fabricante 1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    9.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Diámetro del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.7500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.084 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    5.4960 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Peso
    150.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    430 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    EV00895
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    270900 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1040G20 CPLG 5.4960 X 5.496