Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento9.5600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Diámetro del cubo8-1/4 pulg.
- Maximum Bore Diameter7.2500 pulg.
- Min Bore Diameter2.5000 pulg.
- Peso320.00 lb
Details
- Tipo de pernoCubierta
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM430 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricante0775224
- RPM Máx.3600 rpm
- Características de rendimientoholgura baja, orificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG51
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par270900 pulg.
- UPC_NO782934242571
Descripción general
Descripción del fabricante
1040G51 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB