Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento9.5600 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1040
- Distancia entre ejes16-1/2 (cubo flexible en eje flotante) in, 9-3/4 (cubo rígido en eje flotante) in
- Diámetro del cubo8-1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.7500 pulg., 4.5400 pulg.
- Desalineación angular máxima0.75 °
- Orificio máximo Diámetro7.2500 pulg.
- Orificio mín. Diámetro2.5000 pulg.
- Manga exterior Diámetro12.5000 pulg.
- Peso220.00 lb
Detalles
- Tipo de pernoExpuesto
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Caballos de fuerza a 100 RPM430 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeManguito
- Número de catálogo del fabricanteEV01009
- RPM Máx.5400 rpm
- Características de rendimientoholgura baja, orificio de lubricación
- Tipo de productoAcoplamientos de engranajes completos
- SerieG52
- Tipo de manguitoCon bridas
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par270900 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
1040G52 CPLG HRB X HRB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.