Motion
1040G52 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

FALK
1040G52 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1040, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.5600 in Longitud
Artículo MI #04843613
No. Fabricante 1040G52 RIGID COUPLING RSB
Precio4,380.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040G52 RIGID COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1040, Acciones rugosas, Perno expuesto, Flex-Rigid, 9.5600 in Longitud
Artículo MI #04843613
No. Fabricante 1040G52 RIGID COUPLING RSB
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
Precio4,380.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    9.5600 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Diámetro del cubo
    8-1/4 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Peso
    352.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    430 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0774669
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Características de rendimiento
    holgura baja, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G52
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    270900 pulg.
  • UPC_NO
    782934242342

Descripción general

Descripción del fabricante
1040G52 ACOPLAMIENTO RÍGIDO RSB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno