Motion
1040T HUB .625 SIN STK

FALK
1040T HUB .625 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1040, Orificio: acabado con chaveta, Material: acero
Artículo MI #04843615
No. Fabricante 1040T HUB .625 NON-STK
Precio187.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB .625 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - Tamaño del tapón: 1040, Orificio: acabado con chaveta, Material: acero
Artículo MI #04843615
No. Fabricante 1040T HUB .625 NON-STK
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
Su precio$187.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934147425

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T HUB .625 SIN STK 3/16 X 3/32 KW

También puede gustarle