Motion
1040T HUB .9830 SIN STK

FALK
1040T HUB .9830 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.9830 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04843617
No. Fabricante 1040T HUB .9830 NON-STK
Precio216.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T HUB .9830 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.9830 pulg. de diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T cubo) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04843617
No. Fabricante 1040T HUB .9830 NON-STK
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
Precio216.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9830 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T10) pulg., 2-1/4 (T20) pulg., 2-1/4 (T35-T-Hub) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 (T10) pulg., 2 (T20) pulg., 2 (T35-T Hub) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    4-1/2 (T10) pulg., 4-1/2 (T31) pulg., 4-1/2 (T35) pulg., 5.11 (T20) pulg.
  • Peso
    2.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934147258

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T HUB .9830 SIN STK 1/4 X 1/8 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno