Motion
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750

FALK
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750

Acoplamiento de rejilla completo - Terminado con chavetero, 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 4.1200 in Longitud total, Material de la cubierta de aluminio
Artículo MI #04843776
No. Fabricante 1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750

Acoplamiento de rejilla completo - Terminado con chavetero, 1040 Código de tamaño de acoplamiento, 4.1200 in Longitud total, Material de la cubierta de aluminio
Artículo MI #04843776
No. Fabricante 1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040
  • Longitud total de la cobertura
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 0.1563 (Hub 1) pulg., 5/16 x 0.1563 (Hub 2) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.211 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES00312
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934282614

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T10 CPLG 1.3750 X 1.3750

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno