Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento4.8800 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1050
- Longitud total de la cobertura3.19 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.62 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (Hub 2) pulg., 1/4 x 1/8 (Hub 1) pulg.
- Longitud a través del orificio2.38 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Desalineación axial máxima0.212 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.016 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior5.3281 pulg.
- Peso11.50 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.11 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteES00411
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par3850 pulg.
- UPC_NO782934283604
Descripción general
Descripción del fabricante
1050T10 CPLG 1.0000 X 1.8750
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.