Motion
1050T35 CPLG ESPACIADOR RSB = 3.500

FALK
1050T35 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Acoplamiento de rejilla completo - Stock rugoso, 1050 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #04844610
No. Fabricante 1050T35 SPACER CPLG RSB BE=3.500
Precio1,199.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T35 SPACER CPLG RSB BE=3.500

Acoplamiento de rejilla completo - Stock rugoso, 1050 Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #04844610
No. Fabricante 1050T35 SPACER CPLG RSB BE=3.500
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
Su precio$1,199.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.62 (T Hub) in, 3.44 (Shaft Hub) in
  • Longitud a través del orificio
    2.38 (Buje del eje) pulg., 2.38 (Buje en T) pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3281 pulg.
  • Peso
    35.64 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Medio espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Incluye
    Buje del eje en T
  • Número de catálogo del fabricante
    0775359
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934095696

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T35 CPLG ESPACIADOR RSB = 3.500

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"