Motion
1055G FLEX HUB MMTR 620,820

FALK
1055G FLEX HUB MMTR 620,820

Buje de acoplamiento de engranajes - 1055, 5.172 a 5-7/8 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04844618
No. Fabricante 1055G FLEX HUB MMTR 620,820
Price$12,126.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1055G FLEX HUB MMTR 620,820

Buje de acoplamiento de engranajes - 1055, 5.172 a 5-7/8 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #04844618
No. Fabricante 1055G FLEX HUB MMTR 620,820
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
Price$12,126.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    De 5.172 a 5-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    13.56 pulg., 13.76 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1055
  • Diámetro del cubo
    11 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.62 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    620, 820
  • Diámetro exterior del manguito
    16-3/4 pulg.
  • Peso
    227.20 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204089
  • RPM Máx.
    2650 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    655200 pulg.
  • UPC_NO
    782934032424

Descripción general

Descripción del fabricante
1055G FLEX HUB MMTR 620,820