Motion
1060T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.600

FALK
1060T31/35 SPACER HUB CL=2.600

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 2.88 (eje Hub-T35) pulg., 2.88 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04845041
No. Fabricante 1060T31/35 SPACER HUB CL=2.600
Precio914.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T31/35 SPACER HUB CL=2.600

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060 Código de tamaño de acoplamiento, orificio sólido, 2-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 2.88 (eje Hub-T35) pulg., 2.88 (T31) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #04845041
No. Fabricante 1060T31/35 SPACER HUB CL=2.600
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
Su precio$914.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Distancia entre ejes
    2.44 a 6.53 (T35) pulg., 4.81 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    3 (T-Hub-T35) pulg., 4.06 (eje Hub-T35) pulg., 4.06 (T31) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 (T-Hub-T35) pulg., 2.88 (eje Hub-T35) pulg., 2.88 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.82 (T31) pulg., 5.82 (T35) pulg.
  • Peso
    9.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934095962
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934095962

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=2.600

También puede gustarle