Motion
1070T CUBO 2.8750 NO AEST. 3/4 X 1/8 KW (N

FALK
1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N

Buje de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 2.8750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04845239
No. Fabricante 1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N
Precio369.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N

Buje de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 2.8750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04845239
No. Fabricante 1070T HUB 2.8750 NON-STK 3/4 X 1/8 KW (N
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
Precio369.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147371
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934147371

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T CUBO 2.8750 NO AEST. 3/4 X 1/8 KW (N

También puede gustarle