Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1070T
- Diámetro exterior del cilindro del cubo3.4400 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Peso9.0180 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- País de origenEE. UU.
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM14 CV
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Estilo de centroMandrinado de stock rugoso
- Tipo de concentradorManguito en T largo
- MaterialAcero
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieNúcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
- Capacidad de par8800 pulg.
- UPC_NO782934007842
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.