Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento6.1200 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Longitud total de la cobertura3.81 pulg.
- Diámetro exterior del cubo3.44 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (Hub 2) pulg., 3/8 x 3/16 (Hub 1) pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Desalineación axial máxima0.259 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.016 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM14 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteES00824
- RPM Máx.4125 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par8800 pulg.
- UPC_NO782934287732
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.