Motion
1070T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

FALK
1070T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04845530
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=3.344
Precio1,423.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04845530
No. Fabricante 1070T31/35 SPACER HUB CL=3.344
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
Precio1,423.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070
  • Distancia entre ejes
    2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    3.44 (T35-T-Hub) pulg., 4.31 (T31) pulg., 4.31 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    6-1/4 (T31) pulg., 6-1/4 (T35) pulg.
  • Peso
    13.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934006357

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/T35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"