Motion
1080T BUJE 1.7500 NO AEST. 7/16 X 7/32 KW

FALK
1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.7500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04845631
No. Fabricante 1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
Precio511.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 1.7500 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04845631
No. Fabricante 1080T HUB 1.7500 NON-STK 7/16 X 7/32 KW
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
Precio511.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Tamaño del chavetero
    7/16 x 7/32 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    13.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004193
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934004193

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T BUJE 1.7500 NO AEST. 7/16 X 7/32 KW

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"