Motion
1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750

FALK
1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 7.5000 in Cplg OD, 7.1200 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04845783
No. Fabricante 1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750

Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 7.5000 in Cplg OD, 7.1200 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04845783
No. Fabricante 1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Longitud total de la cobertura
    4.55 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.12 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 (Hub 2) pulg., 3/8 x 3/16 (Hub 1) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.288 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.
  • Peso
    36.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01106
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934290558

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T10 CPLG 1.7500 X 2.8750

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"