Motion
1080T20 ACOPLAMIENTO RSB

Falk (RRX)
1080T20 COUPLING RSB

Acoplamiento de rejilla completo - Stock rugoso, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 7.1200 en Longitud total
Artículo MI #04845964
No. Fabricante 1080T20 COUPLING RSB
Precio1,626.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1080T20 COUPLING RSB

Acoplamiento de rejilla completo - Stock rugoso, 1080 Código de tamaño de acoplamiento, 7.1200 en Longitud total
Artículo MI #04845964
No. Fabricante 1080T20 COUPLING RSB
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
Su precio$1,626.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.1200 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080
  • Longitud total de la cobertura
    3.44 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.016 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9200 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Peso
    41.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    0706706
  • RPM Máx.
    4750 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934009938

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T20 ACOPLAMIENTO RSB

También puede gustarle