Motion
10UCBN4B450A_C

FALK
10UCBN4B450A_C

450:1 Reducción, 4.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04846657
No. Fabricante 10UCBN4B450A_C
Precio29,482.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN4B450A_C

450:1 Reducción, 4.5:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04846657
No. Fabricante 10UCBN4B450A_C
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
Precio29,482.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    3.9 rpm
  • Par de salida máximo
    22600
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    450
  • Relación nominal
    4.5:1
  • Relación
    4.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    4.50:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    450:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22600 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN4B450 A C ULTRAMITE 443.06:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron