Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja10
- RPM máximas de salida6.25 rpm
- Par de salida máximo1130 N-m;10000
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal280:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación280:1
Details
- Relación real280.0:1
- Tipo de entradaAdaptador del motor
- Tipo de reductorConcéntrico
- SerieUltraMax
- Clasificación de par (pulg.-lb)10000 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
10UCFN4B280 A C ULTRAMITE 278.36:1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.