Motion
10UCFN4B400A_B

FALK
10UCFN4B400A_B

4:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04846685
No. Fabricante 10UCFN4B400A_B
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B400A_B

4:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04846685
No. Fabricante 10UCFN4B400A_B
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    4:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    4:1

Detalles

  • Relación real
    4.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B400 A B ULTRAMITE 398.71:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"