Motion
1100T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 2.5000 SIN ATASCO

Falk (RRX)
1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK

Conector de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.56 (T31) pulg., 3.56 (T35-Shaft conector) pulg., 4-3/4 (T10) pulg., 4-3/4 (T20) pulg., 4-3/4 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04846835
No. Fabricante 1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK
Precio1,114.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK

Conector de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.56 (T31) pulg., 3.56 (T35-Shaft conector) pulg., 4-3/4 (T10) pulg., 4-3/4 (T20) pulg., 4-3/4 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04846835
No. Fabricante 1100T HUB W/SET SCREW 2.5000 NON-STK
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
Su precio$1,114.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9.69 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Distancia entre ejes
    4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    5.59 (T10) pulg., 5.59 (T20) pulg., 5.59 (T35-T-Hub) pulg., 6-3/4 (T31) pulg., 6-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.56 (T31) pulg., 3.56 (T35-Shaft Hub) pulg., 4-3/4 (T20) pulg., 4-3/4 (T10) pulg., 4-3/4 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    10.55 (T20) pulg., 9.88 (T31) pulg., 9.88 (T35) pulg., 9.88 (T10) pulg.
  • Peso
    32.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934147999

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 2.5000 SIN ATASCO 5/8

También puede gustarle