Motion
1100T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 3.8750 SIN ATASCO 1 X

Falk (RRX)
1100T HUB W/SET SCREW 3.8750 NON-STK 1 X

Buje de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 3.8750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04846841
No. Fabricante 1100T HUB W/SET SCREW 3.8750 NON-STK 1 X
Precio1,024.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T HUB W/SET SCREW 3.8750 NON-STK 1 X

Buje de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 3.8750 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04846841
No. Fabricante 1100T HUB W/SET SCREW 3.8750 NON-STK 1 X
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
Su precio$1,024.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Tamaño del chavetero
    1 pulg.
  • Longitud total
    7.9000 pulg.
  • Peso
    39.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147647
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934147647

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 3.8750 SIN ATASCO 1 X

You May Also Like