Motion
1100T10 CPLG HRB X HRB

Falk (RRX)
1100T10 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de rejilla completo - Material rugoso, 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 9.6900 in Longitud total, Material de la cubierta de aluminio
Artículo MI #04847055
No. Fabricante 1100T10 CPLG HRB X HRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T10 CPLG HRB X HRB

Acoplamiento de rejilla completo - Material rugoso, 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 9.6900 in Longitud total, Material de la cubierta de aluminio
Artículo MI #04847055
No. Fabricante 1100T10 CPLG HRB X HRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    9.6900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Longitud total de la cobertura
    6.12 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.59 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.429 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.8858 pulg.
  • Peso
    93.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01494
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934294433

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T10 CPLG HRB X HRB

También puede gustarle