Motion
1100T20 ACOPLAMIENTO RSB

Falk (RRX)
1100T20 COUPLING RSB

Acoplamiento de rejilla cónica estándar - Acciones rugosas, 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 10.5500 in Cplg OD, 9.6900 in Longitud total
Artículo MI #04847056
No. Fabricante 1100T20 COUPLING RSB
Precio3,370.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T20 COUPLING RSB

Acoplamiento de rejilla cónica estándar - Acciones rugosas, 1100 Código de tamaño de acoplamiento, 10.5500 in Cplg OD, 9.6900 in Longitud total
Artículo MI #04847056
No. Fabricante 1100T20 COUPLING RSB
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
Precio3,370.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    9.6900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Longitud total de la cobertura
    4.7 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.59 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4-3/4 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5500 pulg.
  • Peso
    96.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    0706708
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934009952

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T20 ACOPLAMIENTO RSB

También puede gustarle