Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1100
- Distancia entre ejes9-3/4 pulg.
- Diámetro exterior del cubo6-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3.56 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Máx. desalineación paralela0.02 pulg.
- Diámetro exterior9.8858 pulg.
- Peso240.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaEspaciador completo
- Caballos de fuerza a 100 RPM88.1 CV
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricante0775341
- RPM Máx.2440 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par55550 pulg.
- UPC_NO782934095511
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.