Motion
1100T31/T35 CUBO DEL EJE 4.0000 SIN ATASCO 1 X

Falk (RRX)
1100T31/T35 SHAFT HUB 4.0000 NON-STK 1 X

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.56 (eje Hub-T35) pulg., 3.56 (T31) pulg., 4-3/4 (T-Hub-T35) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #04847069
No. Fabricante 1100T31/T35 SHAFT HUB 4.0000 NON-STK 1 X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T31/T35 SHAFT HUB 4.0000 NON-STK 1 X

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.56 (eje Hub-T35) pulg., 3.56 (T31) pulg., 4-3/4 (T-Hub-T35) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #04847069
No. Fabricante 1100T31/T35 SHAFT HUB 4.0000 NON-STK 1 X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100
  • Distancia entre ejes
    4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    5.59 (T-Hub-T35) pulg., 6-3/4 (eje Hub-T35) pulg., 6-3/4 (T31) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.56 (eje Hub-T35) pulg., 3.56 (T31) pulg., 4-3/4 (T-Hub-T35) pulg.
  • Diámetro exterior
    9.88 (T31) pulg., 9.88 (T35) pulg.
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934089558

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T31/T35 CUBO DEL EJE 4.0000 SIN ATASCO 1 X

También puede gustarle