Motion
1100T31/T35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.9375

Falk (RRX)
1100T31/T35 SPACER HUB CL=5.9375

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04847070
No. Fabricante 1100T31/T35 SPACER HUB CL=5.9375
Precio2,414.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1100T31/T35 SPACER HUB CL=5.9375

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1100T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04847070
No. Fabricante 1100T31/T35 SPACER HUB CL=5.9375
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
Precio2,414.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1100T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Distancia entre ejes
    4.06 a 8.06 (T35) pulg., 8 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    5.59 (T35-T-Hub) pulg., 6-3/4 (T31) pulg., 6-3/4 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud del buje
    5.9375 pulg.
  • Longitud total
    5.9375 pulg.
  • Peso
    62.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.1 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934006456
  • RPM Máx.
    2440 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    55550 pulg.
  • UPC_NO
    782934006456

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T31/T35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=5.9375