Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento10.6 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1100
- Centro Diámetro5.6000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4-3/4 (T Hub) pulg., 5.66 (T41 Hub) pulg.
- Diámetro exterior9.8800 pulg.
- Rango de par de deslizamientoDe 4100 a 32800 pulg.
- Peso126.54 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM88.1 CV
- Tipo de concentradorBuje de par controlado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934087752
- RPM Máx.2100 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- UPC_NO782934087752
Descripción general
Descripción del fabricante
1100T41 HUB RSB
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.