Motion
1110T CUBO 4.1250 NO AEST. 1 X 1/2 KW

Falk (RRX)
1110T HUB 4.1250 NON-STK 1 X 1/2 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 4.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847095
No. Fabricante 1110T HUB 4.1250 NON-STK 1 X 1/2 KW
Precio898.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1110T HUB 4.1250 NON-STK 1 X 1/2 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 4.1250 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847095
No. Fabricante 1110T HUB 4.1250 NON-STK 1 X 1/2 KW
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
Precio898.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Peso
    31.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147876
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934147876

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T CUBO 4.1250 NO AEST. 1 X 1/2 KW

También puede gustarle