Motion
1110T HUB RSB LARGO

Falk (RRX)
1110T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04847096
No. Fabricante 1110T HUB RSB LONG
Precio2,458.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1110T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1110T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #04847096
No. Fabricante 1110T HUB RSB LONG
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
Precio2,458.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110T
  • Diámetro exterior
    6.3125 pulg.
  • Peso
    144.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007880
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934007880

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T HUB RSB LARGO

También puede gustarle