Motion
x
Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1110 Código de tamaño de acoplamiento, 10.6250 in Cplg OD, 10.1900 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04847099
No. Fabricante x
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de rejilla cónico estándar - Acabado con ranura, 1110 Código de tamaño de acoplamiento, 10.6250 in Cplg OD, 10.1900 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04847099
No. Fabricante x
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    10.1900 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1110
  • Longitud total de la cobertura
    6.36 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.31 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16 (Hub 1) pulg., 7/8 x 7/16 (Hub 2) pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.429 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    3.3725 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6250 pulg.
  • Peso
    110.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    131 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01713
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    82500 pulg.
  • UPC_NO
    782934296628

Descripción general

Descripción del fabricante
1110T10 CPLG 3.3725 X 3.3725

También puede gustarle