Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.3730 pulg.
- Longitud total del acoplamiento12 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1120
- Distancia entre ejes4.91 a 8.06 (T35) pulg., 9.69 a 16 (T31) pulg.
- Centro Diámetro7.06 (T10) pulg., 7.06 (T20) pulg., 7.06 (T35-T-Hub) pulg., 8.88 (T31) pulg., 8.88 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.7 (T31) pulg., 4.7 (T35-Shaft Hub) pulg., 5.88 (T10) pulg., 5.88 (T20) pulg., 5.88 (T35-T Hub) pulg.
- Diámetro exterior12.12 (T10) pulg., 12.12 (T31) pulg., 12.12 (T35) pulg., 12.61 (T20) pulg.
- Peso71.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM192 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- RPM Máx.2700 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par121000 pulg.
- UPC_NO782934147807
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.