Motion
x
Acoplamiento de rejilla cónica estándar - Material rugoso, 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 12.1250 in Cplg OD, 12.0000 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04847187
No. Fabricante x
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de rejilla cónica estándar - Material rugoso, 1120 Código de tamaño de acoplamiento, 12.1250 in Cplg OD, 12.0000 in Longitud total, Material de cubierta de aluminio
Artículo MI #04847187
No. Fabricante x
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    12.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Longitud total de la cobertura
    7.54 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    7.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.88 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.25 °
  • Desalineación axial máxima
    0.556 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.022 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.1250 pulg.
  • Peso
    179.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Tipo de acoplamiento de rejilla
    Cono de rejilla estándar
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    192 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Tapones de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ES01749
  • RPM Máx.
    2025 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    121000 pulg.
  • UPC_NO
    782934296987

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T10 CPLG HRB X HRB

You May Also Like