Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.9965 pulg.
- Longitud total del acoplamiento13 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1130
- Código de tamaño de acoplamiento1130
- Distancia entre ejes10.12 a 16 (T31) pulg., 5.12 a 8.06 (T35) pulg.
- Centro Diámetro8.56 (T10) pulg., 8.56 (T20) pulg., 8.56 (T35-T-Hub) pulg., 9.38 (T31) pulg., 9.38 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.3 (T31) pulg., 5.3 (T35-Shaft Hub) pulg., 6.38 (T10) pulg., 6.38 (T20) pulg., 6.38 (T35-T Hub) pulg.
- Diámetro exterior8.5625 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg.
- Peso84.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM279 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par176000 pulg.
- UPC_NO782934147913
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.