Motion
1140T BUJE 5.5000 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW

Falk (RRX)
1140T HUB 5.5000 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 5.4960 pulg. Diámetro del orificio, 6 (T31) pulg., 6 (T35-Shaft conector) pulg., 7-1/4 (T10) pulg., 7-1/4 (T20) pulg., 7-1/4 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04847229
No. Fabricante 1140T HUB 5.5000 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW
Price$3,729.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1140T HUB 5.5000 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 5.4960 pulg. Diámetro del orificio, 6 (T31) pulg., 6 (T35-Shaft conector) pulg., 7-1/4 (T10) pulg., 7-1/4 (T20) pulg., 7-1/4 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #04847229
No. Fabricante 1140T HUB 5.5000 NON-STK 1-1/4 X 5/8 KW
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
Su precio$3,729.56/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5.4960 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14-3/4 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1140
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Distancia entre ejes
    10-1/2 a 16 (T31) pulg., 5.31 a 8.06 (T35) pulg.
  • Hub Diameter  
    10 (T10) in, 10 (T20) in, 10 (T35-T-Hub) in, 10-1/2 (T31) in, 10-1/2 (T35-Shaft Hub) in
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    6 (T31) in, 6 (T35-Shaft Hub) in, 7-1/4 (T10) in, 7-1/4 (T20) in, 7-1/4 (T35-T Hub) in
  • Diámetro exterior
    254 mm
  • Longitud total
    15.5000 pulg.
  • Peso
    133.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    401 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    253000 pulg.
  • UPC_NO
    782934147968

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T BUJE 5.5000 NO AEST. 1-1/4 X 5/8 KW