Motion
1140T BUJE 5.9375 NO AEST. 1-1/2 X 3/4 KW

Falk (RRX)
1140T HUB 5.9375 NON-STK 1-1/2 X 3/4 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 5.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847230
No. Fabricante 1140T HUB 5.9375 NON-STK 1-1/2 X 3/4 KW
Precio3,620.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1140T HUB 5.9375 NON-STK 1-1/2 X 3/4 KW

Buje de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 5.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847230
No. Fabricante 1140T HUB 5.9375 NON-STK 1-1/2 X 3/4 KW
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
Precio3,620.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1140
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Longitud total
    15.5000 pulg.
  • Peso
    123.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    401 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147951
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    253000 pulg.
  • UPC_NO
    782934147951

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T BUJE 5.9375 NO AEST. 1-1/2 X 3/4 KW

También puede gustarle