Motion
1140T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 4.5000 SIN ATASCO 1 X

Falk (RRX)
1140T HUB W/SET SCREW 4.5000 NON-STK 1 X

Buje de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 4.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847232
No. Fabricante 1140T HUB W/SET SCREW 4.5000 NON-STK 1 X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1140T HUB W/SET SCREW 4.5000 NON-STK 1 X

Buje de acoplamiento de rejilla - 1140 Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de ranura, 4.5000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04847232
No. Fabricante 1140T HUB W/SET SCREW 4.5000 NON-STK 1 X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Tamaño del chavetero
    1 pulg.
  • Peso
    166.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    401 CV
  • Incluye
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147678
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    253000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
1140T CUBO CON TORNILLO DE FIJACIÓN 4.5000 SIN ATASCO 1 X

También puede gustarle