Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento15.8500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1160
- Longitud total de la cobertura10.96 pulg.
- Diámetro exterior del cubo12 pulg.
- Longitud a través del orificio7.8 pulg.
- Desalineación angular máxima0.25 °
- Desalineación axial máxima0.64 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.024 pulg.
- Diámetro máximo del orificio9.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio4.7500 pulg.
- Diámetro exterior19.7600 pulg.
- Peso681.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Material de la cubiertaAluminio
- Tipo de cubiertaDivisión horizontal
- Tipo de acoplamiento de rejillaCono de rejilla estándar
- Caballos de fuerza a 100 RPM785 CV
- Material del concentradorAcero
- IncluyeTapones de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteES01769
- RPM Máx.1350 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de rejilla completos
- Capacidad de par495000 pulg.
- UPC_NO782934297182
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.