Motion
12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE

Falk (RRX)
12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 20.17:1 Relación, entrada de cara C, estructura 405TC
Artículo MI #04847399
No. Fabricante 12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE
Precio81,337.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 20.17:1 Relación, entrada de cara C, estructura 405TC
Artículo MI #04847399
No. Fabricante 12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE
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
Precio81,337.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    12
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    405TC
  • Relación
    20.17:1
  • Factor de servicio
    1.44

Detalles

  • Caballos de entrada
    100.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    87 rpm
  • Par de salida
    68829
  • Capacidad de carga suspendida
    13797 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
12UBBJ3A20.A J ULTRAMITE 20.17:1