Motion
12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

Falk (RRX)
12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 46.81:1 Relación, entrada de cara C, estructura 256TC
Artículo MI #04847439
No. Fabricante 12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE
Price$59,758.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Reducción triple, 46.81:1 Relación, entrada de cara C, estructura 256TC
Artículo MI #04847439
No. Fabricante 12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE
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
Price$59,758.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    12
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Relación
    46.81:1
  • Factor de servicio
    3.31

Details

  • Caballos de entrada
    20.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Mineral estándar
  • Tipo de montaje
    Montaje en base
  • RPM de salida
    37 rpm
  • Par de salida
    32213
  • Capacidad de carga suspendida
    16276 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
12UBBJ3A45.A E ULTRAMITE 46.81:1