Motion
201UCBN2A14 A_A

Falk (RRX)
201UCBN2A14 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847505
No. Fabricante 201UCBN2A14 A_A
Precio1,922.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A14 A_A

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, 25.40 mm, Diámetro de Eje de Salida 1.0000 in
Artículo MI #04847505
No. Fabricante 201UCBN2A14 A_A
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
Precio1,922.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 35 mm
  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    100 N-m;885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Capacidad de carga suspendida
    3936.7 N, 885 lbf
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A14 A A ULTRAMITE 14.71:1

También puede gustarle