Motion
201UCBN2A14 N

Falk (RRX)
201UCBN2A14 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847507
No. Fabricante 201UCBN2A14 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A14 N

15:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847507
No. Fabricante 201UCBN2A14 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4000 pulg., 35.56 mm
  • RPM máximas de salida
    120 rpm
  • Par de salida máximo
    880
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    14.56:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    880 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A14 N ULTRAMITE 14.71:1

También puede gustarle