Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja201
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- RPM máximas de salida109 rpm
- Par de salida máximo885
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal16:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación16:1
- Factor de servicio1.0
- Longitud del eje2.0000 pulg.
- Peso27.5 lb
Detalles
- Relación real16.00:1
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Tipo de entradaAdaptador en línea
- Número de catálogo del fabricante201UCBN2A16 N
- Número de Upc del fabricante662468301198
- Potencia de entrada máxima1.5 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida500 lbf
- Tipo de reductorHelical concéntrico
- Reducción16:1
- Tipo de selladoNitrilo
- SerieUltraMax
- Estándares cumplidosAGMA
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica1.5 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)885 pulg-lb
- UPC_NO662468301198
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.