Motion
201UCBN2A18 A_B

Falk (RRX)
201UCBN2A18 A_B

18:1 Reducción, 18:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847512
No. Fabricante 201UCBN2A18 A_B
Precio2,306.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A18 A_B

18:1 Reducción, 18:1 relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847512
No. Fabricante 201UCBN2A18 A_B
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
Precio2,306.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    96 rpm
  • Par de salida máximo
    945
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    2.1200 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Relación real
    18.18:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCBN2A18 A_B
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    450 lbf
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    18:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    945 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A18 A B ULTRAMITE 18.05:1

También puede gustarle