Motion
201UCBN2A18 N

Falk (RRX)
201UCBN2A18 N

18:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847513
No. Fabricante 201UCBN2A18 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A18 N

18:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 25.40 mm, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04847513
No. Fabricante 201UCBN2A18 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    96 rpm
  • Par de salida máximo
    111 N-m;987
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    18.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    987 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A18 N ULTRAMITE 18.05:1

You May Also Like