Motion
201UCBN2A20 UN ULTRAMITE

Falk (RRX)
201UCBN2A20 A A ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 19.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847514
No. Fabricante 201UCBN2A20 A A ULTRAMITE
Precio2,306.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A20 A A ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 19.86:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847514
No. Fabricante 201UCBN2A20 A A ULTRAMITE
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
Precio2,306.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.115 x 5.98 x 5.87 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.87 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.115 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.98 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    201
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    721 pulg-lbs a 175 rpm
  • Relación
    19.86:1
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    2.100 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934314902

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A20 A A ULTRAMITE 19.86:1

También puede gustarle