Motion
201UCBN2A22 A_B

Falk (RRX)
201UCBN2A22 A_B

22.25:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 38.10 mm, diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847518
No. Fabricante 201UCBN2A22 A_B
Precio2,306.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A22 A_B

22.25:1 Relación, tipo de entrada de orificio hueco, 38.10 mm, diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04847518
No. Fabricante 201UCBN2A22 A_B
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
Precio2,306.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    78.6 rpm
  • Par de salida máximo
    135.58 N-m;1200
  • Relación nominal
    22:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Relación
    22.25:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    12.47 kg, 27.5 lb

Detalles

  • Relación real
    22.25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 2000
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A22 A B ULTRAMITE 23.67:1

También puede gustarle