Motion
201UCBN2A28 N

Falk (RRX)
201UCBN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847522
No. Fabricante 201UCBN2A28 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A28 N

28:1 Reducción, 28:1 relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04847522
No. Fabricante 201UCBN2A28 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    201
  • RPM máximas de salida
    62 rpm
  • Par de salida máximo
    85 N-m;750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Número de catálogo del fabricante
    201UCBN2A28 N
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A28 N ULTRAMITE 27.92:1

También puede gustarle