Motion
201UCBN2A32 N

Falk (RRX)
201UCBN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847528
No. Fabricante 201UCBN2A32 N
Precio2,272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
201UCBN2A32 N

32:1 Reducción, 32:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador en Línea, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #04847528
No. Fabricante 201UCBN2A32 N
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
Precio2,272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    G32
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    32:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    32:1

Detalles

  • Relación real
    32.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Reducción
    32:1
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
201UCBN2A32 N ULTRAMITE 32.54:1

También puede gustarle